品番 : EA162RA-2
品名 : # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
仕様
メーカー | 理研コランダム | 型番 | QH2 |
---|---|---|---|
商品名 | スーパークイック | 粒度 | #60 |
直径 | 125mm | 穴形状 | 穴無 |
入数 | 10枚 | ||
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー | |||
空研ぎ専用 | |||
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。 | |||
ダブルアクションサンダー等に取り付けてご使用ください。 | |||
【主な使用用途】 ・バリやキズ取りに ・錆や汚れ落としに ・塗装面の研磨に ・仕上げの研磨に |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/10/02 11:37現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1004ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像です