品番 : EA162RB-1
品名 : # 40/125mm ディスクペーパー(のり付/50枚)
仕様
粒度 | #40 | 直径 | 125mm |
---|---|---|---|
入数 | 50枚 | ||
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー | |||
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 18:47現在) |
||||
商品入数 | 50 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1019ページ |
拡大
※画像はEA162RB-2です。