詳細表示

このページのURL:

品番 : EA162RA-11

品名 : #600/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

粒度 #600 直径 125mm
入数 10枚
目詰まり防止加工を施したのり付ペーパー
深いキズは入らず、金属・木材・車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最適です。
追加説明
カタログ価格

610 (税抜)/ 671 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/17 00:58現在)

商品入数 10 販売単位
バリエーション一覧
EA162RA-1 # 40/125mm ディスクペーパー(のり付/5枚)
EA162RA-2 # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-3 # 80/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-4 #100/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-5 #120/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-6 #150/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-7 #180/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-8 #240/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-9 #320/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-10 #400/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RA-11 #600/125mm ディスクペーパー(のり付/10枚)
EA162RB-1 # 40/125mm ディスクペーパー(のり付/50枚)
EA162RB-2 # 60/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-3 # 80/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-4 #100/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-5 #120/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-6 #150/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-7 #180/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-8 #240/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-9 #320/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-10 #400/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
EA162RB-11 #600/125mm ディスクペーパー(のり付/100枚)
ウェブカタログ画像
※画像はEA162RB-2です。
  • ※画像はEA162RB-2です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top