品番 : EA163K-1
品名 : 10x330mm ダイヤモンドベルト(# 60/緑)
仕様
| 粒度 | #60 | カラー | 緑 |
|---|---|---|---|
| サイズ(幅×長さ) | 10×330mm | 研磨材 | ダイヤモンド |
| 入数 | 1本 | ||
| 超硬合金に研磨可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/16 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA163K-1 10x330mm ダイヤモンドベルト(# 60/緑) |
| EA163K-2 10x330mm ダイヤモンドベルト(#120/黒) |
| EA163K-3 10x330mm ダイヤモンドベルト(#400/黄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA163DA : 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー |
| 関連商品 | EA163K : 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー |
| 関連商品 | EA163SA : 16,000rpm/10x330mm エアーベルトサンダー |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によって、粒度・カラーが異なります。
