品番 : EA163MC-120
品名 : 20x520mm レジンベルト(#120/ 5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 3M | 型番 | 977F 120 |
---|---|---|---|
粒度 | #120 | サイズ(幅×長さ) | 20×520mm |
砥粒 | セラミック砥粒 | 基材 | ポリエステル |
耐衝撃性、耐摩耗性に優れるセラミック砥粒のため、ベルト寿命が長く、かつ切削力があります。 | |||
研磨熱の発生を少なくする快削材が塗布されています。 | |||
用途 | 普通鋼・ステンレス・ニッケル合金・チタン等の難削材、溶接のビード除去、バリ取り・面取り、ダイカスト製品の仕上げ・整形などに。 | 入数 | 5本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 05:03現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
代替品
|
拡大