品番 : EA164CB-100
品名 : 3/8"DRx100mm インパクト・エクステンション(ロックボール付)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13760-100B |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | ||
ロックボール付の為、抜き差しが容易に行え、作業性に優れています。 | |||
全長 | 100mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,950 円(税抜)/ 3,245 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/01 02:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0503ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164-3BA : 3/8"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
オプション | EA164A-16A : 3/8"DR/φ16mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-2.5BA : 3/8"DR /2.5x17.5mm インパクトソケット用ピン(5個) |
拡大
※画像はEA164CB-150です。