品番 : EA164CC-12
品名 : 3/8"DRx12mm インパクトディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 13300M-12 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8” | 対辺 | 12mm |
外径 | 18.3mm | 全長 | 80mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|