品番 : EA164D-51
品名 : 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 14142-F6.3 |
|---|---|---|---|
| 対辺 | 1/4”(6.35mm) | 差込角 | 1/2”(12.7mm) |
| 全長 | 55mm | 重量 | 100g |
| 適用ビット | (旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259 (旧)EA164CK-125~-160 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 04:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0480ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164D-51 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー |
| EA164D-52 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164AA-3.5AA : 1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン(5個) |
| オプション | EA164-4A : 1/2"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-19A : 1/2"DR/φ19mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
