詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164D-52

品名 : 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 14142-G14
対辺 1/4”(6.35mm) 差込角 1/2”(12.7mm)
全長 55mm 重量 97g
適用ビット (旧)EA164CJ-103~119・-204~-214・-251~-259
(旧)EA164CK-125~-160
溝長14mmの両頭・片軸ビットに対応しています。
追加説明
カタログ価格

3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 04:45現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0480ページ
バリエーション一覧
EA164D-51 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
EA164D-52 1/2"DRx1/4"Hex インパクトビットホルダー
ウェブカタログ画像
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D1:16.5mm  D2:25mm  L:55mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top