品番 : EA164DH
品名 : 1/2"DR/10-27mmインパクトソケットセット(10個組/薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | RS14401M/10 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm (10個組) |
| 全長 | 38~40mm | 重量 | 1.01kg |
| 6ポイント | |||
| 薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能 | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,800 円(税抜)/ 12,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
