詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DM-10

品名 : 1/2"DR/E10 [Torx]インパクトソケット

ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 差込角:1/2”(12.7mm)
  • D1:14.2mm  D2: 25mm H:8.2mm\nL:38mm
  • S1:9.3mm  S2:6.8mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top