詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164DV-458

品名 : 1/2"DR x13/16" インパクトユニバーサルディープソケット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

差込角 1/2” 対辺(インチ) 13/16
外径 30mm 全長 90mm
追加説明
カタログ価格

3,760 (税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/05/03 14:51現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164DV-451 1/2"DR x 3/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-452 1/2"DR x 7/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-453 1/2"DR x 1/ 2" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-454 1/2"DR x 9/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-455 1/2"DR x 5/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-456 1/2"DR x11/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-457 1/2"DR x 3/ 4" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-458 1/2"DR x13/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-459 1/2"DR x 7/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-460 1/2"DR x15/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-461 1/2"DR x 1" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-462 1/2"DR x1・1/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-463 1/2"DR x1・1/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-464 1/2"DR x1・3/16" インパクトユニバーサルディープソケット
EA164DV-465 1/2"DR x1・1/ 4" インパクトユニバーサルディープソケット
ウェブカタログ画像
画像はEA164DV-457です。
  • 画像はEA164DV-457です。
  • 画像はEA164DV-457です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top