品番 : EA164DV-463
品名 : 1/2"DR x1・1/ 8" インパクトユニバーサルディープソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 1-1/8 |
---|---|---|---|
外径 | 39.9mm | 全長 | 90mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/03 22:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164DV-457です。