品番 : EA164DW-111
品名 : 1/2"DRx11mm インパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 11mm |
---|---|---|---|
外径 | 18.7mm | 全長 | 38mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 10:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
※写真はEA164DW-116です。