品番 : EA164DW-415
品名 : 1/2"DRx 15mm インパクトユニバーサルHexビットソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺 | 15mm |
---|---|---|---|
外径 | 28mm | 全長 | 75mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,850 円(税抜)/ 5,335 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 20:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA164DW-417です。