品番 : EA164DW-53
品名 : 1/2"DR x 1/ 2" ディープインパクトソケット
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 1/2 |
---|---|---|---|
外径 | 21.1mm | 全長 | 78mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/30 00:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |
拡大
※写真はEA164DW-56です。