品番 : EA164DW-54
品名 : 1/2"DR x 9/16" ディープインパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 9/16 |
---|---|---|---|
外径 | 23.1mm | 全長 | 78mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/08 07:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0492ページ |
代替品
|
拡大
※写真はEA164DW-56です。