品番 : EA164DW-60
品名 : 1/2"DR x15/16" ディープインパクトソケット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
差込角 | 1/2” | 対辺(インチ) | 15/16 |
---|---|---|---|
外径 | 35.1mm | 全長 | 78mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/19 14:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0479ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※写真はEA164DW-56です。