品番 : EA164E-64
品名 : 3/4"DRx1/2"DR 凹凸[インパクト]ソケットアダプター
カタログ訂正
26/04/01 全長:(誤)52mm→(正)54mm(No.57 1253)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16644A |
|---|---|---|---|
| オス | 1/2”(12.7mm) | メス | 3/4”(19mm) |
| 全長 | 54mm | 重量 | 310g |
| 差込角の異なるソケットとハンドル類を接続する為のアダプターです。 | |||
| ※アダプターの限界トルクは小さい方の差込角が基準になります。力の入れすぎに注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,140 円(税抜)/ 3,454 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/12 08:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164E-64 3/4"DRx1/2"DR 凹凸[インパクト]ソケットアダプター |
| EA164E-68 3/4"DRx 1"DR 凹凸[インパクト]ソケットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
