品番 : EA164EA-29
品名 : 3/4"DRx29mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16401M-29 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 29 |
| 外径(mm) | 43 | 全長(mm) | 53 |
| 薄肉仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,520 円(税抜)/ 2,772 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/15 09:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0482ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
