詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EA-33

品名 : 3/4"DRx33mm インパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16401M-33
差込角 3/4”(19mm) 対辺 33mm
外径 48mm 全長 55mm
重量 395g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

2,920 (税抜)/ 3,212 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 04:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA164EA-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-33 3/4"DRx33mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-34 3/4"DRx34mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-37 3/4"DRx37mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-42 3/4"DRx42mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-43 3/4"DRx43mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-44 3/4"DRx44mm インパクトソケット(薄肉)
EA164EA-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • 差込角:3/4”(19mm)
  • D1:48mm  D2:43mm  H:20mm\nL:55mm

資料

旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top