品番 : EA164EA-43
品名 : 3/4"DRx43mm インパクトソケット(薄肉)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16401M-43 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4” | 対辺(mm) | 43 |
外径(mm) | 60.5 | 全長(mm) | 62 |
薄肉仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 03:20現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0506ページ |