詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164ED-38

品名 : 3/4"DRx38mm 薄肉ディープソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16301M-38
差込角 3/4”(19mm) 対辺 38mm
外径 54.3mm 全長 100mm
重量 885g
6ポイント
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

5,880 (税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/07 20:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0482ページ
バリエーション一覧
EA164ED-17 3/4"DRx17mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-19 3/4"DRx19mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-21 3/4"DRx21mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-22 3/4"DRx22mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-24 3/4"DRx24mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-27 3/4"DRx27mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-29 3/4"DRx29mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-30 3/4"DRx30mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-32 3/4"DRx32mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-33 3/4"DRx33mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-34 3/4"DRx34mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-36 3/4"DRx36mm 薄肉ディープソケット
EA164ED-38 3/4"DRx38mm 薄肉ディープソケット
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • 6ポイント
  • 差込角:3/4”(19mm)
  • D1:54.3mm  D2:43mm  H1:38mm\nH2:70mm  L:100mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top