品番 : EA164EE-35
品名 : 3/4"DR/35x17mm リヤーホーイルナットソケット
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16316M-35x17 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19mm) | サイズ | 35×17mm |
| 外径 | 52mm | 全長 | 90mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,870 円(税抜)/ 6,457 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164EE-35 3/4"DR/35x17mm リヤーホーイルナットソケット |
| EA164EE-38 3/4"DR/38x20mm リヤーホイールナットソケット |
| EA164EE-41 3/4"DR/41x19mm リヤーホイールナットソケット |
| EA164EE-41B 3/4"DR/41x21mm リヤーホイールナットソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
