品番 : EA164EH-302
品名 : 3/4"DRx 9/16" [INHEX]インパクトビットソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 16106.16-9/16 |
|---|---|---|---|
| 対辺(インチ) | 9/16 | 全長(mm) | 76 |
| 差込角 | 3/4”(19mm) | 重量(g) | 430 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/16 11:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0483ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-6A : 3/4"DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-36AA : 3/4"DR/φ36mm Oリング(インパクトソケット用) |
| オプション | EA164AA-5.5AB : 3/4"DR /4.0x35mm インパクトソケット用ピン |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164EH-303です。
