詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164EV-60

品名 : 3/4"DR/T60 [Torx]インパクトビットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 16106.16-T60
サイズ T60 差込角 3/4”(19mm)
外径 44mm 全長 86mm
重量 434g
追加説明
カタログ価格

4,790 円(税抜)/ 5,269 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/18 14:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0483ページ
バリエーション一覧
EA164EV-55 3/4"DR/T55 [Torx]インパクトビットソケット
EA164EV-60 3/4"DR/T60 [Torx]インパクトビットソケット
ウェブカタログ画像
  • 差込角:3/4”(19mm)
  • D:44mm  H:34mm  L:86mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top