品番 : EA164F-86
品名 : 1"DRx3/4"DR/67mm 凹凸インパクトソケットアダプター
カタログ訂正
26/03/26 全長:(誤)65mm→(正)67mm(No.57 1253)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18866A |
|---|---|---|---|
| メス | 1”(25.4mm) | オス | 3/4”(19mm) |
| 全長 | 67mm | 重量 | 580g |
| ※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,970 円(税抜)/ 5,467 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/01 11:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164F-86 1"DRx3/4"DR/67mm 凹凸インパクトソケットアダプター |
| EA164F-86B 1"DRx3/4"DD/200mm 凹凸インパクトソケットアダプター |
| EA164F-814 1"DRx1・1/2"DR/80mm 凹凸インパクトソケットアダプター |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164-8A : 1" DR Cリング(インパクトソケット用/10個) |
| オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-6AB : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン |
