品番 : EA164F-86B
品名 : 1"DRx3/4"DD/200mm 凹凸インパクトソケットアダプター
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18866A-200 |
|---|---|---|---|
| メス | 1”(25.4mm) | オス | 3/4”(19mm) |
| 全長 | 200mm | 重量 | 1.1kg |
| ※アダプターを使う場合、差込角の大きなレンチで大きなトルクを加えますと、強度の限界を越えて破損致します。小さい側の差込角に応じたトルクでお使いください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/25 20:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164F-86 1"DRx3/4"DR/67mm 凹凸インパクトソケットアダプター |
| EA164F-86B 1"DRx3/4"DD/200mm 凹凸インパクトソケットアダプター |
| EA164F-814 1"DRx1・1/2"DR/80mm 凹凸インパクトソケットアダプター |
