詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FA-250

品名 : 1"DRx250mm エクステンションバー

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18760-250
差込角 1”(25.4mm) 全長 250mm
外径 54mm 重量 1.89kg
追加説明
カタログ価格

9,360 (税抜)/ 10,296 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 14:33現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0484ページ
バリエーション一覧
EA164FA-175 1"DRx175mm エクステンションバー
EA164FA-250 1"DRx250mm エクステンションバー
EA164FA-330 1"DRx330mm エクステンションバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • D:54mm  L:250mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top