品番 : EA164FA-330
品名 : 1"DRx330mm エクステンションバー
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18760-330 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 全長 | 330mm |
| 外径 | 54mm | 重量 | 2.38kg |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,400 円(税抜)/ 11,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/11 00:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0484ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164FA-175 1"DRx175mm エクステンションバー |
| EA164FA-250 1"DRx250mm エクステンションバー |
| EA164FA-330 1"DRx330mm エクステンションバー |
