品番 : EA164FB-223A
品名 : 1"DR/ 1・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400A-1.7/8 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | サイズ(インチ) | 1-7/8 |
外径(mm) | 71.5 | 全長(mm) | 70 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,240 円(税抜)/ 10,164 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/25 05:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0493ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164FB-48Aです。