品番 : EA164FB-233A
品名 : 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
仕様
| メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | 18400A-2.1/2 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1”(25.4mm) | 対辺 | 2-1/2” |
| 外径 | 91.5mm | 全長 | 75mm |
| 重量 | 1780g | ||
| 6ポイント | |||
| 面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/27 16:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
| オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
