詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FB-236A

品名 : 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 18400A-2.11/16
差込角 1” サイズ(mm) 2-11/16
外径(mm) 96.5 全長(mm) 75
追加説明
カタログ価格

22,600 (税抜)/ 24,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/16 18:55現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA164FB-223A 1"DR/ 1・ 7/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-224A 1"DR/ 1・15/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-225A 1"DR/ 2" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-226A 1"DR/ 2・ 1/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-227A 1"DR/ 2・ 1/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-228A 1"DR/ 2・ 3/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-229A 1"DR/ 2・ 1/4" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-230A 1"DR/ 2・ 5/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-231A 1"DR/ 2・ 3/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-232A 1"DR/ 2・ 7/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-233A 1"DR/ 2・ 1/2" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-234A 1"DR/ 2・ 9/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-235A 1"DR/ 2・ 5/8" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-236A 1"DR/ 2・11/16" インパクトソケット(インチ)
EA164FB-237A 1"DR/ 2・ 3/4" インパクトソケット(インチ)
ウェブカタログ画像
※画像はEA164FB-48Aです。
  • ※画像はEA164FB-48Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top