詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FK-41A

品名 : 1"DR/41x19mm リヤ-ホイールナットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PW8P-41x19
差込角 1” サイズ(mm) 41×19
外径(mm) 58 全長(mm) 87
追加説明
カタログ価格

7,680 (税抜)/ 8,448 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 05:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0493ページ
バリエーション一覧
EA164FK-35 1"DR/35x17mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-38 1"DR/38x20mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-41A 1"DR/41x19mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-41B 1"DR/41x21mm リヤ-ホイールナットソケット
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top