品番 : EA164FK-41B
品名 : 1"DR/41x21mm リヤ-ホイールナットソケット
仕様
メーカー | コーケン(Ko-ken) | 型番 | PW8P-41x21 |
---|---|---|---|
差込角 | 1” | サイズ(mm) | 41×21 |
外径(mm) | 58 | 全長(mm) | 87 |
色 | 黄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,680 円(税抜)/ 8,448 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/16 23:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0493ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA164FK-35 1"DR/35x17mm リヤ-ホイールナットソケット |
EA164FK-38 1"DR/38x20mm リヤ-ホイールナットソケット |
EA164FK-41A 1"DR/41x19mm リヤ-ホイールナットソケット |
EA164FK-41B 1"DR/41x21mm リヤ-ホイールナットソケット |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA164A-45BA : 1" DR/φ45mm Oリング(インパクトソケット用/5個) |
オプション | EA164AA-6AA : 1" DR /5.0x45mm インパクトソケット用ピン(5個) |