詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164FK-35

品名 : 1"DR/35x17mm リヤ-ホイールナットソケット

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 PW8P-35x17
サイズ 35×17mm 差込角 1”(25.4mm)
外径 50mm 全長 83mm
重量 867g
6ポイント
1つのソケットでインナー・アウターナットの脱着ができ、便利です。
薄肉仕様のため、より使い易く、より狭い場所での作業にも対応可能
面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。
追加説明
カタログ価格

6,220 (税抜)/ 6,842 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/18 06:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0484ページ
バリエーション一覧
EA164FK-35 1"DR/35x17mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-38 1"DR/38x20mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-41A 1"DR/41x19mm リヤ-ホイールナットソケット
EA164FK-41B 1"DR/41x21mm リヤ-ホイールナットソケット
ウェブカタログ画像
  • 6ポイント
  • ※本商品は35です。
  • D1:50mm  D2:54mm  H:12mm\nL:83mm

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top