品番 : EA164GT-17
品名 : 1/2"DRx17mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4A-17N |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 17mm |
| サイズ | D1:24mm D2:23.5mm L1:22mm | 全長 | 60mm |
| 重量 | 85g | ||
| ホイールナットの着脱に適した薄形形状 | |||
| 六角底部にゴムクッション付の為、傷つきやすい化粧ナットの損傷を防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,530 円(税抜)/ 1,683 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164GT-17 1/2"DRx17mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用) |
| EA164GT-19 1/2"DRx19mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用) |
| EA164GT-21 1/2"DRx21mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用) |
| EA164GT-22 1/2"DRx22mm 薄形インパクトソケット(ホイールナット用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |

