品番 : EA164KE-225
品名 : 1/2"DRx25mmセミディープインパクトソケット(ピン・リング付
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP4M-25TP |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 25 |
ソケット部外径(d1;mm) | 35 | 差し込み部外径(d2;mm) | 29 |
深さ(mm) | 25(最大深さ:34) | 全長(L;mm) | 52 |
薄肉仕様 | |||
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
ピン・リング標準付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,040 円(税抜)/ 2,244 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 23:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |