品番 : EA164KG-17
品名 : 1/2"DRx17mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP49-17G |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2”(12.7mm) | 対辺 | 17mm |
| ソケット外径 | 25.4mm (ガードを外した時の外径:24mm) | 差込部外径 | 25mm |
| 深さ | 六角側:23.2mm 四角側:18mm |
全長 | 101.2mm |
| カラー | 青 | 重量 | 182g |
| 6ポイント | |||
| 自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット(薄肉仕様) | |||
| ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き | |||
| ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ | |||
| 口径底部にはゴムクッション付で、化粧ナットを傷めません。 | |||
| ソケット中央部のくびれによるトーション効果により、耐久性アップ | |||
| 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長 | |||
| 低頭ナットにも有効 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,060 円(税抜)/ 3,366 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/26 00:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA164KG-17 1/2"DRx17mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉) |
| EA164KG-19 1/2"DRx19mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉) |
| EA164KG-21 1/2"DRx21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉) |
| EA164KG-22 1/2"DRx22mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉) |
