詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KG-21

品名 : 1/2"DRx21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP49-21G
差込角(sq) 12.7(1/2”) 六角サイズ 21mm
全長 101.2mm ソケット外径 28.9mm (ガードを外した時のソケット外径:27.5mm)
差込部外径 25mm 深さ 六角側:27.2mm、四角側:18mm
カラー 黄色
自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。
ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。
ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。
低頭ナットにも有効。
ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。
芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。
口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。
追加説明
カタログ価格

3,180 (税抜)/ 3,498 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/15 21:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KG 1/2"DRx 7・19・21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉
EA164KG-17 1/2"DRx17mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
EA164KG-19 1/2"DRx19mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
EA164KG-21 1/2"DRx21mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
EA164KG-22 1/2"DRx22mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
ウェブカタログ画像
  • 工具の口幅とボルト径寸法表
  • ※画像はEA164KG-22です。

資料

形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top