品番 : EA164KG-22
品名 : 1/2"DRx22mm ホイールナットインパクトソケット(薄肉)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP49-22G |
|---|---|---|---|
| 差込角(sq) | 12.7(1/2”) | 六角サイズ | 22mm |
| 全長 | 101.2mm | ソケット外径 | 30.9mm (ガードを外した時のソケット外径:29.5mm) |
| 差込部外径 | 25mm | 深さ | 六角側:28.2mm、四角側:18mm |
| カラー | 白 | ||
| 自動車のホイールナットの緩め・締めに使用する専用ソケット。 | |||
| ホイールが傷つきにくい樹脂製ガード付き。 | |||
| ガードの先端接地面の厚みを増やし耐久性をアップ。 | |||
| 低頭ナットにも有効。 | |||
| ソケット中央部のくびれによるトーション効果により耐久性アップ。 | |||
| 芯ぶれしにくくホイールにも干渉しにくい全長。 | |||
| 口径底部には化粧ナットにやさしいゴムクッション付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/15 21:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
