詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164KK-22

品名 : 3/4"DRx22mm インパクトソケット(ピン・リング付)

カタログ訂正

26/07/24 全長の訂正。誤:26mm、正:51mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 BP6-22P
差込角 3/4”(19.05mm) 対辺(mm) 22
全長(mm) 51 外径(mm) 35
重量(g) 274
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上
ピン・リング付
6ポイント
追加説明
カタログ価格

2,490 円(税抜)/ 2,739 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/08 23:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0475ページ
バリエーション一覧
EA164KK-17 3/4"DRx17mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-19 3/4"DRx19mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-21 3/4"DRx21mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-22 3/4"DRx22mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-23 3/4"DRx23mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-24 3/4"DRx24mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-26 3/4"DRx26mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-27 3/4"DRx27mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-28 3/4"DRx28mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-29 3/4"DRx29mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-30 3/4"DRx30mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-32 3/4"DRx32mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-35 3/4"DRx35mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-36 3/4"DRx36mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-38 3/4"DRx38mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-41 3/4"DRx41mm インパクトソケット(ピン・リング付)
EA164KK-46 3/4"DRx46mm インパクトソケット(ピン・リング付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 単位:㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top