品番 : EA164KK-24
品名 : 3/4"DRx24mm インパクトソケット(ピン・リング付)
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP6-24P |
---|---|---|---|
差込角 | 3/4”(19mm) | 対辺(mm) | 24 |
外径(mm) | 38 | 全長(mm) | 26.5 |
重量(g) | 284 | ||
ピン・リング付 | |||
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 12:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0484ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA164KK-27です。