品番 : EA164KK-29
品名 : 3/4"DRx29mm インパクトソケット(ピン・リング付)
カタログ訂正
26/07/24 全長の訂正。誤:29mm、正:54mm(No.57 9025)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | BP6-29P |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 3/4”(19.05mm) | 対辺(mm) | 29 |
| 全長(mm) | 54 | 外径(mm) | 44 |
| 重量(g) | 336 | ||
| AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上 | |||
| ピン・リング付 | |||
| 6ポイント | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,150 円(税抜)/ 3,465 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 01:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0475ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
