品番 : EA164MA-121
品名 : 1/2"DR/21mm ディープインパクトソケット
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NV-21L100 |
---|---|---|---|
差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 21 |
外径(mm) | 31 | 全長(mm) | 100 |
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/06/17 18:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0485ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
画像はEA164MA-119です