品番 : EA164MA-117
品名 : 1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4NV-17L100 |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺(mm) | 17 |
| 外径(mm) | 26 | 全長(mm) | 100 |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/01/17 09:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MA-119です
