詳細表示

このページのURL:

品番 : EA164MC-110

品名 : 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(12角)

仕様

メーカー TONE 型番 4NW-10L
対辺(mm) 10 外径(mm) 16
全長(mm) 55 差込角 1/2”
無電解メッキ仕上
追加説明
カタログ価格

850 円(税抜)/ 935 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0476ページ
バリエーション一覧
EA164MC-110 1/2"DR/10mm ディープインパクトソケット(12角)
EA164MC-112 1/2"DR/12mm ディープインパクトソケット(12角)
EA164MC-113 1/2"DR/13mm ディープインパクトソケット(12角)
EA164MC-116 1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(12角)
EA164MC-117 1/2"DR/17mm ディープインパクトソケット(12角)
ウェブカタログ画像
画像はEA164MC-114です
  • 画像はEA164MC-114です
  • 画像はEA164MC-114です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top