品番 : EA164MC-116
品名 : 1/2"DR/16mm ディープインパクトソケット(12角)
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4NW-16L |
|---|---|---|---|
| 対辺(mm) | 16 | 外径(mm) | 24 |
| 全長(mm) | 55 | 差込角 | 1/2” |
| 無電解メッキ仕上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
905 円(税抜)/ 996 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 10:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0476ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA164MF-311 : [EA164MB-8~36,MC-8~36用] オーリング(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA164MC-114です
