品番 : EA164MC-114
品名 : 1/2"DR/14mm ディープインパクトソケット(12角)
仕様
メーカー | TONE | 型番 | 4NW-14L |
---|---|---|---|
対辺(mm) | 14 | 外径(mm) | 22 |
全長(mm) | 55 | 差込角 | 1/2” |
無電解メッキ仕上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,270 円(税抜)/ 1,397 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/01 08:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0485ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)