品番 : EA164MH-119
品名 : 1/2"DRx19x150mm[INHEX] インパクトビットソケット
仕様
| メーカー | TONE | 型番 | 4AH-19L |
|---|---|---|---|
| 差込角 | 1/2” | 対辺 | 19mm |
| 全長 | 150mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,390 円(税抜)/ 3,729 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/31 06:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0477ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA164MH-108です。
